Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 648 9
Cod. Produttore
EO 648 9
Cod. EAN
6417019253336

Informazioni di prodotto

Sezionatore OT630E22 4 poli da 630A, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio con base predisposta
  • Risparmio di tempo grazie al kit bulloni terminali incluso
  • Operazione frontale semplice e intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di interruzione a 630A per sicurezza ottimale
  • Affidabilità nel tempo per protezione degli impianti
  • Riduzione dei consumi grazie a un dispositivo efficiente

Documentazione tecnica

4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

355 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

630 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

355 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT630E22 SEZIONATORE 630A 4P