Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT60F3
Cod. Produttore
OT60F3
Cod. EAN
6417019392066

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT60F3 garantisce efficienza e affidabilità in molteplici applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione flessibile in qualsiasi direzione
  • Struttura modulare con ampia gamma di accessori
  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alte prestazioni anche nelle applicazioni più critiche
  • Ottimizzazione degli spazi grazie a modelli con ampia distanza di fase
  • Maggiore sicurezza con sezionatori di terra integrati

Documentazione tecnica

Codice Ordine: OT60F3 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Migliore utilizzabilità Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°. Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri. Alte prestazioni Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT60F3 SEZ UL 3P 60A