Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 526 8
Cod. Produttore
EE 526 8
Cod. EAN
6417019308906

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT400ES04 garantisce un’installazione efficiente e sicura, ideale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio su base semplice e rapido
  • Kit bulloni terminali incluso per un’installazione completa
  • Design a 4 poli per una gestione efficace del circuito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella manovra e sezionamento del circuito
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un controllo preciso
  • Compatibilità con sistemi standard per una manutenzione facilitata

Documentazione tecnica

4-pole, side operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

220 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

400 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

220 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT400ES04 SEZIONATORE 4P 400A COM.