Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 446 8
Cod. Produttore
EO 446 8
Cod. EAN
6417019235905

Informazioni di prodotto

Il ELEO 446 8 offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche affidabili e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto per una facile integrazione in spazi ridotti
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di 400A per gestire carichi importanti
  • Risparmio energetico grazie a prestazioni ottimizzate
  • Sicurezza garantita in ambienti industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Il ELEO 446 8 è un interruttore quadripolare progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con una capacità di 400A, questo sezionatore è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in vari ambienti elettrici. Sia per uso industriale che commerciale, il ELEO 446 8 rappresenta una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica.

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

220 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

400 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

220 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT400E40 SEZIONATORE 400A QUADRIPOL