Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 448 4
Cod. Produttore
EO 448 4
Cod. EAN
6417019235929

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELEO 448 4 offre un’efficienza operativa elevata e una manutenzione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al montaggio su base frontale
  • Kit bulloni terminali incluso per un montaggio completo
  • Design modulare senza maniglia e albero per personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con sezionatore a 4 poli da 400A
  • Riduzione dei tempi di fermo impianto
  • Possibilità di integrazione in impianti di manovra sicuri e performanti

Documentazione tecnica

4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

220 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

400 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

220 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT400E22 SEZIONATORE 400A QUADRIPOL