Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 389 0
Cod. Produttore
EO 389 0
Cod. EAN
6417019251608

Informazioni di prodotto

Il commutatore ELEO 389 0 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza in applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto a 4 poli
  • Configurazioni 1-0-2 versatili per diverse esigenze
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente di correnti fino a 400A
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento ottimale
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Scopri il commutatore OT400E04C, un dispositivo elettrico robusto e versatile progettato per gestire correnti fino a 400A. Con un design a 4 poli, offre configurazioni 1-0-2 per adattarsi alle tue esigenze specifiche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo commutatore è ideale per applicazioni industriali, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli l'innovazione e la sicurezza con il modello ELEO 389 0.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

220 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

220 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT400E04C COMMUTATORE 1-0-2 4P 400A