Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 438 5
Cod. Produttore
EO 438 5
Cod. EAN
6417019235721

Informazioni di prodotto

Eleo 438 5 garantisce un’installazione efficiente e affidabile, ideale per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design base mounted
  • Risparmio di tempo con kit bulloni terminali incluso
  • Operazione frontale semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella gestione del carico fino a 315A
  • Maggiore sicurezza con sezionatore a 4 poli
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

160 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

315 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

160 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT315E04 SEZIONATORE 315A QUADRIPOL