Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 431 0
Cod. Produttore
EO 431 0
Cod. EAN
6417019225760

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELEO 431 0 offre un'installazione semplice e affidabile, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio frontale
  • Kit bulloni terminali incluso per un fissaggio rapido
  • Compatibilità con basi standard per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di corrente fino a 250A
  • Affidabilità nel sezionamento per sicurezza dell’impianto
  • Possibilità di manutenzione semplificata grazie alla struttura modulare

Documentazione tecnica

3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

140 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

250 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

140 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT250E03 SEZIONATORE 250A TRIPOLARE