Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 425 2
Cod. Produttore
EO 425 2
Cod. EAN
6417019227764

Informazioni di prodotto

Il sezionatore ELEO 425 2 offre soluzioni efficienti per la gestione dell’energia elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Costruzione robusta per un’installazione duratura e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e commerciali
  • Efficienza nella gestione dell’energia
  • Durabilità garantita dai materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Il ELEO 425 2 è un sezionatore tripolare da 200A, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità. Con il ELEO 425 2, la gestione dell'energia elettrica diventa semplice e sicura.

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

110 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

200 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

110 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT200E03 SEZIONATORE 200A TRIPOLARE

€ 187,79 x 1 pz.
(pz.)