Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT160EV04
Cod. Produttore
OT160EV04
Cod. EAN
6417019519777

Informazioni di prodotto

Interruttore di manovra-sezionatore OT160EV04, ideale per applicazioni critiche con installazione versatile e tempi ridotti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione in qualsiasi direzione
  • Struttura modulare e ampia gamma di accessori
  • Riduzione di tempi e costi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alte prestazioni e affidabilità
  • Adatto a impianti fotovoltaici e motor control centers
  • Possibilità di montaggio a pavimento con comando ruotato di 90°

Documentazione tecnica

Codice Ordine: OT160EV04 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Migliore utilizzabilità Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°. Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri. Alte prestazioni Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

80 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

160 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

80 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT160EV04 SEZ 4P 160A