Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 371 8
Cod. Produttore
EO 371 8
Cod. EAN
6417019253145

Informazioni di prodotto

Eleo 371 8 offre prestazioni elevate e affidabilità per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Costruzione robusta per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione sicura ed efficiente dell’energia elettrica
  • Materiali di alta qualità per prestazioni costanti
  • Adatto a carichi fino a 160A

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEO 371 8, un commutatore 1-0-2 4 poli con una capacità di 160A. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tuo impianto elettrico. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli l'ELEO 371 8 per una gestione sicura e efficiente dell'energia elettrica.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

90 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT160E13C COMMUTATORE 1-0-2 4P 160A