Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 370 0
Cod. Produttore
EO 370 0
Cod. EAN
6417019252438

Informazioni di prodotto

ELEO 370 0 garantisce prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con configurazione 1-0-2 intuitiva
  • Materiali robusti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di 160A per applicazioni industriali
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Massima sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEO 370 0, un commutatore versatile e affidabile. Realizzato in robusto materiale, questo modello OT160E04C offre una configurazione 1-0-2 con 4 poli e una capacità di 160A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate, il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente industriale. Con l'ELEO 370 0, la sicurezza e l'efficienza sono sempre garantite.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

90 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT160E04C COMMUTATORE 1-0-2 4P 160A