Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 337 9
Cod. Produttore
EO 337 9
Cod. EAN
6417019250380

Informazioni di prodotto

Il commutatore ELEO 337 9 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con 3 poli e capacità di 160A
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità
  • Efficienza energetica garantita dal funzionamento stabile

Documentazione tecnica

Il commutatore ELEO 337 9 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 160A, questo commutatore 1-0-2 a 3 poli offre versatilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il suo design robusto assicura durata nel tempo. Ideale per impianti industriali e commerciali, il commutatore ELEO 337 9 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nelle operazioni elettriche quotidiane.

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

90 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT160E03C COMMUTATORE 1-0-2 3P 160A