Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 242 2
Cod. Produttore
EE 242 2
Cod. EAN
6417019391502

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT100F4C garantisce un'installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con manopole e alberi ordinabili separatamente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell'interruzione e commutazione del circuito
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un controllo efficiente
  • Manutenzione semplificata e sicura

Documentazione tecnica

OT100F4C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

37 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT100F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE

€ 286,43 x 1 pz.
(pz.)