Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 235 6
Cod. Produttore
EE 235 6
Cod. EAN
6417019391397

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT100F3C garantisce un’installazione efficiente e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con componenti separati per una personalizzazione rapida
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con transizione aperta
  • Affidabilità nel controllo e commutazione dei circuiti
  • Possibilità di risparmio energetico tramite gestione efficiente del carico

Documentazione tecnica

OT100F3C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

37 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT100F3C SEZIONATORE 3P COMMUTATORE