Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 350 3
Cod. Produttore
EE 350 3
Cod. EAN
6417019338965

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT1000E04C garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con componenti modulari
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con accessori ordinabili separatamente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con transizione aperta
  • Affidabilità nella commutazione I-0-I a 8 poli
  • Efficienza energetica grazie al design ottimizzato

Documentazione tecnica

OT1000E04C CHANGE-OVER SWITCH, Handle and shaft need to be ordered separately, Open transition

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

560 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

560 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT1000E04C SEZION. 8P COMMUT.1-0-2