Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPACA60827SG7
Cod. Produttore
PACA60827SG7
Cod. EAN
4058075027039

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 9,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 260,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • PARATHOM DIM CLA60 827 260° SMERIGLIATA E27 Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 25.000 ore. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Elevata consistenza cromatica: < 6 SDCM. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Lampade prive di mercurio. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

    potenza della lampada

    9,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    260,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    OSRAM PARATHOM DIM CLASSIC A E27 9 W 2700 K