Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVP165084036G7
Cod. Produttore
VP165084036G7
Cod. EAN
4058075055155

Informazioni di prodotto

LED VALUE PAR16 4.3W 840 GU10
Lampade LED con riflettore. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Non dimmerabile. Attacco: GU10. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

potenza della lampada

4,30 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

GU10

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

81

intensità luminosa

720 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

angolo di irraggiamento

36

Serie

LED_VALUE_PAR16

prodotto Sustainable

Si

Produttore

OSRAM LED VALUE PAR16 non dimmerabile GU10 4,30 W 4000 K

(pz.)