› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

OSCILLOSCOPIO DUE CANALI 40MHZ CON

Cod. Rexel FKFLUKE-125BEU
Cod. Produttore FLUKE-125B/EU
Cod. EAN 0095969814881

Informazioni principali

Fluke 125B Oscilloscopio 40 MHz, 2 ch, armoniche, potenza, bus, Fluke Connect

Descrizione del prodotto

Gli strumenti di misura per oscilloscopi industriali ScopeMeter serie 120B includono funzioni innovative pensate per aiutare i tecnici a ricercare più velocemente i guasti e ottenere, così, le risposte necessarie per mantenere attivi e in funzione i propri sistemi. Permettono di visualizzare le forme d'onda con il trigger Connect-and-View™, di configurare la tecnologia e visualizzare automaticamente i valori numerici di misurazione grazie alla tecnologia Fluke IntellaSet™, il tutto senza effettuare regolazioni manuali delle misure. Con le funzioni Recorder Event Detect, gli eventi intermittenti difficili da rilevare sono acquisiti e registrati per una visualizzazione e un'analisi più semplici.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

monitor

colore/digitale

prova di continuità/test diodi

minima sensibilità d’entrata

5 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

con misurazione della temperatura

OSCILLOSCOPIO DUE CANALI 40MHZ CON