› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

OSCILLOSCOPIO DUE CANALI 40MHZ CON

Cod. Rexel FKFLUKE-125B/EU
Cod. Produttore FLUKE-125B/EU/S
Cod. EAN 0095969815123

Informazioni principali

Fluke 125B/S Kit composto da Fluke 125B e software

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

monitor

colore/digitale

prova di continuità/test diodi

minima sensibilità d’entrata

5 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

con misurazione della temperatura

OSCILLOSCOPIO DUE CANALI 40MHZ CON