Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-124B/EU
Cod. Produttore
FLUKE-124B/EU
Cod. EAN
0095969814805

Informazioni di prodotto

Fluke 124B Oscilloscopio 40 MHz, 2 ch, Fluke Connect
Gli strumenti di misura per oscilloscopi industriali ScopeMeter serie 120B includono funzioni innovative pensate per aiutare i tecnici a ricercare più velocemente i guasti e ottenere, così, le risposte necessarie per mantenere attivi e in funzione i propri sistemi. Permettono di visualizzare le forme d'onda con il trigger Connect-and-View™, di configurare la tecnologia e visualizzare automaticamente i valori numerici di misurazione grazie alla tecnologia Fluke IntellaSet™, il tutto senza effettuare regolazioni manuali delle misure. Con le funzioni Recorder Event Detect, gli eventi intermittenti difficili da rilevare sono acquisiti e registrati per una visualizzazione e un'analisi più semplici.

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

monitor

colore/digitale

prova di continuità/test diodi

minima sensibilità d’entrata

5 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

con misurazione della temperatura