› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

OSCILLOSCOPIO 2 CANALI 200MHZ

Cod. Rexel FKFLUKE-190-202
Cod. Produttore FLUKE-190-202/EU
Cod. EAN 0095969601559

Informazioni principali

Fluke 190-202 Oscilloscopio 200 MHz, 2 ch isolati

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

monitor

colore/digitale

prova di continuità/test diodi

minima sensibilità d’entrata

2 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

1000 A

max. intervallo di misura della corrente DC

1000 A

forme dei segnali di riferimento

sincronizzazione della larghezza d'impulsi selezionabile

con misurazione della temperatura

OSCILLOSCOPIO 2 CANALI 200MHZ