Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
rete elettrica/accumulatore
numero di canali
2
memoria dei valori misurati
interfaccia
misurazione della capacità
misurazione della temperatura
misurazione di frequenza
monitor
colore/digitale
prova di continuità/test diodi
minima sensibilità d’entrata
2 mV
max. intervallo di misura della tensione AC
1000 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della corrente AC
1000 A
max. intervallo di misura della corrente DC
forme dei segnali di riferimento
sincronizzazione della larghezza d'impulsi selezionabile
con misurazione della temperatura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te