Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 656 3
Cod. Produttore
EE 656 3
Cod. EAN
6417019283579

Informazioni di prodotto

ELEE 656 3 garantisce sicurezza ed efficienza nelle installazioni elettriche industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design robusto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con componenti affidabili e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con gestione di correnti fino a 630A
  • Efficienza energetica e protezione ottimale degli impianti

Documentazione tecnica

L'ELEE 656 3 è un interruttore fusibile di alta qualità, progettato per gestire correnti fino a 630A. Con una robusta costruzione, questo modello OS630D04N2 è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua affidabilità e performance lo rendono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Disponibile in una finitura resistente, l'ELEE 656 3 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC3

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

corrente nominale permanente Iu

570 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

630 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS630D04N2 SEZ. FUSIBILATI 630A 4 P