Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 680 3
Cod. Produttore
EE 680 3
Cod. EAN
6417019290812

Informazioni di prodotto

Elettrodo sezionatore fusibile NH 630A progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio frontale semplice e veloce
  • Compatibilità con guide DIN standard
  • Design 4 poli per una gestione efficace del circuito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie al sezionamento affidabile
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico tramite protezione efficiente

Documentazione tecnica

Switch Fuses,Front Operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,3,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC3

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

corrente nominale permanente Iu

570 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

630 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS630D04N1 SEZ. FUSIBILATI 630A 4 P