Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOS60GJ12P
Cod. Produttore
OS60GJ12P
Cod. EAN
6417019478074

Informazioni di prodotto

I sezionatori con fusibili OS60GJ12P offrono protezione avanzata e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura modulare per posizionamento flessibile di comando e poli
  • Lunghezza dell’albero regolabile per adattarsi all’installazione
  • Dimensioni compatte per cassette più piccole
  • Riduzione dei tempi e costi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e rapida eliminazione dei guasti
  • Protezione ottimale per motori e trasformatori
  • Risparmio energetico grazie a protezione efficiente e coordinata
Codice Ordine: OS60GJ12P - I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

22×58 mm

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

corrente nominale permanente Iu

63 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

55 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS60GJ12P SEZ UL FUS J 3P 60A