Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 659 6
Cod. Produttore
EO 659 6
Cod. EAN
6417019245751

Informazioni di prodotto

Eleo 659 6 offre prestazioni affidabili e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN
  • Configurazione frontale per un rapido accesso
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura con sezionatore fusibile 400A
  • Affidabilità nel funzionamento
  • Ottimizzazione della gestione energetica

Documentazione tecnica

Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),DIN,0,1,2,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

EV014007

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

14 kA

corrente nominale permanente Iu

400 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

400 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS400D22F SEZIONATORE 4P CON FUSIB.