Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 724 9
Cod. Produttore
EE 724 9
Cod. EAN
6417019476308

Informazioni di prodotto

L'ELEE 724 9 garantisce efficienza e sicurezza per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali durevoli per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura con fusibile sezionatore 32A a 3 poli
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
  • Affidabilità e robustezza per applicazioni durature

Documentazione tecnica

Presentiamo l'ELEE 724 9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo articolo, con codice OS32GD03, è ideale per applicazioni che richiedono una sezione di 32A e una configurazione a tre poli. Realizzato con materiali durevoli, l'ELEE 724 9 offre affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettricità. Scegliere questo prodotto significa optare per efficienza e robustezza.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC000

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

22 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS32GD03 SEZ. 32A-3P NH