Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 289 3
Cod. Produttore
EE 289 3
Cod. EAN
6417019420615

Informazioni di prodotto

I sezionatori con fusibili OS garantiscono protezione superiore e installazione modulare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura modulare per adattamento flessibile
  • Lunghezza dell'albero regolabile
  • Riduzione dei tempi e costi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile anche in condizioni critiche
  • Compatto, ottimizza lo spazio in cassetta
  • Elevata sicurezza e continuità operativa

Documentazione tecnica

I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.

Produttore

ABB

OS25FF2210F-2 SEZIONATORE 25A FUS.C