Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 466 6
Cod. Produttore
EO 466 6
Cod. EAN
6417019235257

Informazioni di prodotto

ELEO 466 6 offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio frontale intuitivo
  • Compatibilità con guida DIN
  • Assenza di maniglia e albero semplifica la personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con sezionatore fusibile da 250A
  • Riduzione dei consumi grazie a componenti efficienti
  • Manutenzione facilitata e sicurezza garantita

Documentazione tecnica

Switch Fuses,Front Operated,4-pole,40 (Right Side),DIN,0,1,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

destra

adatto per fusibili

HPC0, HPC1

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

250 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS250D40F SEZIONATORE 4P FUSIBILATO