Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 465 8
Cod. Produttore
EO 465 8
Cod. EAN
6417019235295

Informazioni di prodotto

ELEO 465 8 garantisce un'installazione semplice e una gestione efficiente dell'energia.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale del sistema elettrico
  • Gestione sicura e efficiente dell’energia
  • Adatto ad ambienti industriali e commerciali per prestazioni elevate

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEO 465 8, un affidabile sezionatore 4P fusibilato, progettato per garantire prestazioni elevate in ogni applicazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo assicura una protezione ottimale e una gestione sicura dell'energia. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con ELEO 465 8, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza nel tuo sistema elettrico.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC0, HPC1

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

250 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS250D04F SEZIONATORE 4P FUSIBILATO