Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l’installatore:
Vantaggi per il cliente finale:
Documentazione tecnica
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
1000 V
posizione dell'elemento di azionamento
sinistra
adatto per fusibili
HPC0
adatto per installazione con sbarra collettrice
resistenza a corrente di breve durata Icw
8 kA
corrente nominale permanente Iu
200 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
esecuzione come interruttore di sicurezza
esecuzione come interruttore principale
numero di poli
3
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
200 kW
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola corta
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
80 kA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te