Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 731 4
Cod. Produttore
EE 731 4
Cod. EAN
6417019481494

Informazioni di prodotto

Elettrodi di qualità per un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN
  • Configurazione a 4 poli per maggiore versatilità
  • Risparmio di tempo grazie al design frontale operativo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con sezionatore fusibile NH da 160A
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di interruzioni elettriche

Documentazione tecnica

Switch Fuses,Front operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,000,00,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

132 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS160GD04N2 SEZ. 160A-4P NH