Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105441
Cod. Produttore
3105441
Cod. EAN
8018367692341

Informazioni di prodotto

  • Serie: ORION V M
  • Tensione: 840 V
  • Potenza: 5.5 W
  • Tipo: S/EW
  • Durata: Massima
  • Materiali: Componenti affidabili
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Applicazione: Illuminotecnica
ORION V M 5.5 S/EW 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION V M 5.5 S/EW 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.