Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105440
Cod. Produttore
3105440
Cod. EAN
8018367692334

Informazioni di prodotto

  • Serie: ORION V M
  • Potenza: 5.5 W
  • Temperatura colore: 840 K
  • Efficienza luminosa: AN96
  • Durata elevata: massima sicurezza
  • Design innovativo: tecnologico
  • Componenti: affidabili
  • Testato in fabbrica: qualità garantita
ORION V M 5.5 S/EW 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION V M 5.5 S/EW 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.