› Illuminazione

ORION V M 5.5 S/EW 830 WH87

Cod. Rexel PI3105439
Cod. Produttore 3105439
Cod. EAN 8018367692303

Informazioni principali

  • Modello: ORION V M 5.5 S/EW 830 WH87
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 5.5 A
  • Serie: ORION V
  • Durata elevata: Alta affidabilità
  • Protezione: Standard sicurezza
  • Materiali: Componenti sicuri
  • Uso: Illuminotecnico innovativo

Descrizione del prodotto

ORION V M 5.5 S/EW 830 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION V M 5.5 S/EW 830 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
ORION V M 5.5 S/EW 830 WH87