Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105438
Cod. Produttore
3105438
Cod. EAN
8018367692297

Informazioni di prodotto

  • Serie: ORION V M
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 5.5 W
  • Colore luce: 830 (3000K)
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Protezione: Standard
  • Materiali: Componenti affidabili
ORION V M 5.5 S/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION V M 5.5 S/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.