Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105445
Cod. Produttore
3105445
Cod. EAN
8018367692327

Informazioni di prodotto

  • Serie: ORION V
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 11 A
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: ≥ 80
  • Protezione: IP65
  • Durata: 50.000 h
  • Materiale: Alluminio
ORION V B 11 S/EW 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION V B 11 S/EW 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.