Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105442
Cod. Produttore
3105442
Cod. EAN
8018367692358

Informazioni di prodotto

  • Serie: ORION V
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Efficienza luminosa: AN96
  • Durata elevata: Alta affidabilità
  • Design innovativo: Illuminotecnico
  • Sicurezza: Massima protezione
ORION V B 11 S/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION V B 11 S/EW 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.