›

ORION PLUS POL PORTA TRASP. 500X400

Cod. Rexel HLFL263B
Cod. Produttore FL263B
Cod. EAN 3250610670934

Informazioni principali

Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L400 P200 orion plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro da parete orion plus con porta trasparente altezza 500 mm, larghezza 400 mm e profondità 200 mm garantisce un grado di protezione IP66 ed è poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035. Supporta una corrente nominale di 125 A e una corrente di corto circuito di 25 kA. La tensione di impiego è di 400 V, mentre l’isolamento arriva a 690 V ed è conforme alla norma CEI EN 62208.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

195 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

16

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

48

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

con serratura

corrente nominale (In)

125 A

spessore materiale scatola

2,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

2,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ORION PLUS

ORION PLUS POL PORTA TRASP. 500X400