Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL176A
Cod. Produttore
FL176A
Cod. EAN
3250610674277

Informazioni di prodotto

Quadro in lamiera a parete con porta trasparente H950 L600 P300 orion plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Quadro a parete orion plus in lamiera dotato di porta trasparente, altezza 950 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm. La robusta struttura in acciaio 12/10 colore grigio RAL 7035 offre protezione completa contro polvere e getti d'acqua (IP65). Supporta corrente nominale 250 A, corto circuito 35 kA, tensione operativa 400 V e isolamento a 690 V. Progettato per durabilità e sicurezza, conforme alla norma CEI EN 62208.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

950 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

300 mm

numero di file

6

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

295 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

26

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

156

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

corrente nominale (In)

250 A

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION PLUS