Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL162A
Cod. Produttore
FL162A
Cod. EAN
3250610670699

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA TRASP. 500X400X200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 500X400X200Mm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

200 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

16

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

48

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

1,2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION PLUS

Produttore

ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 500X400