›

ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300

Cod. Rexel HLFL154A
Cod. Produttore FL154A
Cod. EAN 3250610670651

Informazioni principali

Quadro in lamiera a parete con porta trasparente H350 L300 P160 orion plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro a parete orion plus in lamiera dotato di porta trasparente, altezza 350 mm, larghezza 300 mm e profondità 160 mm. La robusta struttura in acciaio 12/10 colore grigio RAL 7035 offre protezione completa contro polvere e getti d'acqua (IP65). Supporta corrente nominale 250 A, corto circuito 35 kA, tensione operativa 400 V e isolamento a 690 V. Progettato per durabilità e sicurezza, conforme alla norma CEI EN 62208.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

350 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

155 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

10

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

20

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

corrente nominale (In)

250 A

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION PLUS

ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300