Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3105449
Cod. Produttore
3105449
Cod. EAN
8018367692402

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 5.5 A
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Colore: Bianco
  • Serie: ORION H M
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Modulare
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Protezione: Affidabile circuiti
Descrizione del produttore: Interruttore modulare ORION H M 5.5 A9/EW 840 WH87 progettato per applicazioni elettriche. Offre un'affidabile protezione dei circuiti con una corrente nominale di 5.5 A, garantendo sicurezza e efficienza nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il design modulare facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici standard, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale.