› Illuminazione

ORION H B 10 A40/W 840 WH87

Cod. Rexel PI3105453
Cod. Produttore 3105453
Cod. EAN 8018367692440

Informazioni principali

  • Serie: ORION H B
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 840 K
  • Efficienza: WH87
  • Durata: Alta
  • Sicurezza: Massima

Descrizione del prodotto

ORION H B 10 A40/W 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION H B 10 A40/W 840 WH87Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
ORION H B 10 A40/W 840 WH87