›

ORION H B 10 A40/W 830 WH87

Cod. Rexel PI3105451
Cod. Produttore 3105451
Cod. EAN 8018367692426

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Potenza: 10W
  • Tipo lampada: A40/W
  • Resa luminosa: alta
  • Durata: affidabile
  • Installazione: facile
  • Serie: ORION H B
  • Uso: versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ORION H B 10 A40/W 830 WH87 è una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un'alta resa luminosa e una temperatura colore di 3000K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per un uso versatile, questa lampada offre affidabilità e durata, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità. Il design è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi impianti elettrici, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.
ORION H B 10 A40/W 830 WH87