› Illuminazione

ORION H B 10 A40/W 830 AN96

Cod. Rexel PI3105450
Cod. Produttore 3105450
Cod. EAN 8018367692419

Informazioni principali

  • Serie: ORION H B
  • Corrente: 10 A
  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 830 K
  • Efficienza luminosa: AN96
  • Alta sicurezza e durata
  • Componenti di marche affidabili
  • Prodotto ingegnerizzato e testato

Descrizione del prodotto

ORION H B 10 A40/W 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ORION H B 10 A40/W 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
ORION H B 10 A40/W 830 AN96