Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAPH0612BLMPO
Cod. Produttore
FAPH0612BLMPO
Cod. EAN
0074983333905

Informazioni di prodotto

  • Adattatori MPO 6 poli nero
  • Orientamento verticale key-up/key-down
  • Manga divisa in ceramica di zirconio
  • Compatibile con OM3/OM4, OS1/OS2
  • Perdita di inserzione bassa
  • Standard TIA/EIA-568-C.3 conforme
  • Facile installazione plug-in
  • Serie Opticom MPO
Il pannello adattatore MPO per fibra ottica Opticom FAPH0612BLMPO è progettato per l'installazione rapida e semplice nei distributori e nei pannelli di patching in fibra ottica. Realizzato con adattatori MPO neri conformi allo standard TIA/EIA-604 FOCIS-5, supporta fibre multimodali OM3/OM4 e monomodali OS1/OS2. Gli adattatori includono una manica divisa in ceramica di zirconio che garantisce elevate prestazioni di trasmissione con bassa perdita di inserzione e di ritorno, assicurando affidabilità nei movimenti, aggiunte e cambi di connettori. Questo pannello è ideale per applicazioni di rete a media e alta densità, come specificato nello standard TIA 942 per data center, facilitando la gestione e la personalizzazione della connettività in ambienti professionali. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® MPO fiber adapter panel is loaded with 6 MPO fiber optic adapters. The fiber optic adapters are in the key-up/key-down position, type a polarity and are black in color. The MPOs are positioned in a vertical arrangement when looking head-on on a horizontal-orientated faceplate.

Produttore

Pannello adattatore fibra MPO 6 porte nero per armadi dati