Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFD1W24AQDLCZ
Cod. Produttore
FD1W24AQDLCZ
Cod. EAN
0074983950997

Informazioni di prodotto

Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 24 Dup

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The fiber drawer is pre-loaded with 24 aqua duplex LC adapters with zirconia sleeves. It is black powdered coated steel and measures 1.73 inches H x 17.5 inches W x 12.1 inches D (44mm x 445mm x 308mm)

colore

nero

larghezza

482.6 mm

esecuzione

cassetto

altezza

43.9 mm

profondità

308.2 mm

numero RAL

9005

materiale

metallo