Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AROMN400
Cod. Produttore
OMN400
Cod. EAN
8013202124902

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 8V - 53V
  • Controllo: WiFi integrato
  • Tipo: Dimmer
  • Serie: AROMN400
  • Normative: CE e IT conformi
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Installazione: Facile e versatile
  • Materiale: Alta qualità elettrica
OMNI DIMMER WIFI 8V 53VDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: OMNI DIMMER WIFI 8V 53VDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.